Motion
66050
Coupe605-Series, diamètre de coupe : 5/8 po, largeur de coupe : 3/16 po, matériau : acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI05181826
N° MFR66050
Prix54.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe605-Series, diamètre de coupe : 5/8 po, largeur de coupe : 3/16 po, matériau : acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI05181826
N° MFR66050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix54.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    5/8 po
  • Largeur de coupe
    3/16 po
  • Longueur totale
    2-3/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    10
  • Série
    605
  • Type de dent
    Dent droite

Aperçu

Description du fabricant
66050 N° 605 BOISRUFF KSC TIGE HSS DROITE STR