Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine44-46 po
- Longueur26 po
- TailleGrand
Détails
- Détails supplémentairesGousset aux aisselles
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBrun
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantBoutons
- Type de vêtementVeste
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hotteAucun
- MatérielCuir de vache
- Nombre de poches3
- ModèleAucun
- Manches amoviblesManches non amovibles
- RéversibleNon réversible
- CUP_NON608134326005