Motion
CY3RG40-250-Z73L

SMC CORP OF AMERICA
CY3RG40-250-Z73L

Cylindre pneumatique sans tige à double effet CY3R-Magnetically couplé, alésage de 40 mm, course de 250 mm, type à montage direct
N° D’ARTICLE MI05182335
N° MFRCY3RG40-250-Z73L
Prix844.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY3RG40-250-Z73L

Cylindre pneumatique sans tige à double effet CY3R-Magnetically couplé, alésage de 40 mm, course de 250 mm, type à montage direct
N° D’ARTICLE MI05182335
N° MFRCY3RG40-250-Z73L
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
Prix844.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    67 mm
  • Longueur totale
    398 mm
  • Largeur totale
    72 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre sans tige CY3R à couplage magnétique utilise des aimants de force industrielle situés dans le piston et le chariot externe pour former une seule unité qui se déplacera lorsqu’elle sera actionnée par pression d’air. La série CY3R comporte des dispositifs de retenue de lubrifiant à base de résine installés sur le joint antipoussière pour distribuer plus uniformément le lubrifiant pour une réduction de la pression de fonctionnement minimale. Les bagues d’usure 70 % plus longues répartiront une charge latérale sur une zone de contact plus grande pour améliorer la performance des roulements. Veuillez noter que le CY3R doit être utilisé avec un guide externe pour supporter la charge.
  • Changement automatique
    Z73 - Reed, V c.c., V c.a., 2 fils, DEL
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Style cylindre
    Couple magnétique
  • Type de guide
    Montage direct
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    L - (3 m)
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    17 psi
  • Orientation de montage
    horizontal, incliné, vertical
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    17 à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Aimanté, rail de commutation, prêt à être utilisé
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie centralisée
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    152 psi
  • Trousse de joint
    CY3R40-PS
  • Série
    CY3R
  • Type d’ajusteur de course
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
CY3RG40-250-Z73L CYLINDRE
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/s
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté