Motion
VV5QZ12-05C-D

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ12-05C-D

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec modèle VQZ1000
N° D’ARTICLE MI05185510
N° MFRVV5QZ12-05C-D
Prix49.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ12-05C-D

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec modèle VQZ1000
N° D’ARTICLE MI05185510
N° MFRVV5QZ12-05C-D
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
Prix49.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    110.5 mm
  • Largeur totale
    104.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQZ1000
  • Type de trousse
    Connecteur
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +218 psi
  • Série
    VQZ
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
VV5QZ12-05C-D
  • Collecteur de kit de connexion de type empilage pour vanne VQZ**2*
  • Montage sur rail DIN pour faciliter l’installation
  • Vannes séparées du collecteur pour faciliter l’entretien
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard

Les clients ont également acheté