Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre de la roue14 po
- Épaisseur de la roue2 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.1800 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66253364323
- Dureté des rouesI
- Type de roueType 1 - Roue droite