Motion
R-WH-5DB70
Roulette de plaque Duralast® XC - Série WH, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1360 lb
N° D’ARTICLE MI05185996
N° MFRR-WH-5DB70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Duralast® XC - Série WH, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1360 lb
N° D’ARTICLE MI05185996
N° MFRR-WH-5DB70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Chic de travail
  • Série de roulettes
    Série WH
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    1360 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    70D
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
R-WH-5DB70 RIGIDE WH 5X2 DURALAST XC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good