Motion
1307  ETN9/W64

SKF
1307 ETN9/W64

Roulement à billes auto-alignant - Rempli d'huile solide - Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI05186930
N° MFR1307 ETN9/W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1307 ETN9/W64

Roulement à billes auto-alignant - Rempli d'huile solide - Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI05186930
N° MFR1307 ETN9/W64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po / 21 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    8.82 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1307ETN9/W64 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Ce roulement à billes à alignement automatique est un type à alésage droit avec un alésage de 35 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm remplis d’huile solide pour un alignement automatique.
  • Lubrification
    Huile solide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1307 ETN9/W64
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5960 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1910 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571660042

Aperçu

Description du fabricant
1307ETN9/W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement