Motion
ES-1
Fraise - Angle de 41 °, 4 cannelures, diamètre de corps de 1 po, diamètre de tige de 1/2 po, matériau au carbure
N° D’ARTICLE MI05188106
N° MFRES-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 41 °, 4 cannelures, diamètre de corps de 1 po, diamètre de tige de 1/2 po, matériau au carbure
N° D’ARTICLE MI05188106
N° MFRES-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1 po
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Angle fraisé
    41 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
ES-1-41-W CARBURE 4-FLUTE DE 1 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté