Motion
95004203
Mèche Jobber Length - 3/32 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 1-1/4 po, angle de pointe 135 °, OAL 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05188211
N° MFR95004203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - 3/32 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 1-1/4 po, angle de pointe 135 °, OAL 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05188211
N° MFR95004203
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    3/32 in
  • Flute Length  
    1-1/4 in
  • Overall Length  
    2-1/4 in

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
95004203 3/32 J/L COBALT 135DEG SPLT PT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté