Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.4375 po
- Diamètre de l'alésage de la bague4.4375 po
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage14.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant415
- Longueur totale14.8750 po
- Poids38 lb
Détails
- Type de douilleBague conique à dégagement rapide
- ComprendBague, écrou, clés, vis de montage
- MatérielFonte
- Type de produitBagues de réducteur de vitesse
- Série415