Motion
AN10-C07
SILENCIEUX AVEC RACCORD DE 1/4 PO
N° D’ARTICLE MI05188937
N° MFRAN10-C07
Prix4.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SILENCIEUX AVEC RACCORD DE 1/4 PO
N° D’ARTICLE MI05188937
N° MFRAN10-C07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    36.5 mm
  • Taille du port
    1/4 po Appuyer-pour-Connecter

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Débit
    28.25 pcm
  • Réduction du bruit
    30 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +41 à +140 °F

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX AN10-C07 AVEC RACCORD DE 1/4 PO
  • Conforme à la norme RoHS
  • Plus compact : réduction de longueur de 30 %, diamètre extérieur de 25 %
  • Réduction améliorée du bruit : 30dB(A)
  • Méthode de connexion : filets M, R, NPT

Vous pourriez également aimer