Motion
GSC-175-SS
Collier de vis de fixation GSC-Series - Série GSC, une pièce - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, ordinaire, DI 1.7500 po, D.E 2.7500 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05189313
N° MFRGSC-175-SS
Prix104.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation GSC-Series - Série GSC, une pièce - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, ordinaire, DI 1.7500 po, D.E 2.7500 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05189313
N° MFRGSC-175-SS
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
Prix104.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Taille de la vis
    1/2-13 x 1/2
  • Poids
    0.708452 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    044861634141
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • Série Type
    GSC
  • CUP_NON
    044861634141

Aperçu

Description du fabricant
GSC-175-SS COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T316 est très efficace dans les environnements corrosifs