Motion
C3613L-30
Trémie intermédiaire d’arbre sous tension Link-Belt® – Cote CEMA, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 30 po, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI05189345
N° MFRC3613L-30
Prix4,700.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trémie intermédiaire d’arbre sous tension Link-Belt® – Cote CEMA, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 30 po, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI05189345
N° MFRC3613L-30
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
Prix4,700.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Dimension de montage
    39 po
  • Dimensions globales
    43 x 8.38 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    114 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Arbre sous tension
  • Lubrification
    Régressible
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
C3613L-30 ACTIONNEUR D’ARBRE EN DIRECT