Motion
99R8-NR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.1250 po, largeur 0.3125 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI05189869
N° MFR99R8-NR
Prix28.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.1250 po, largeur 0.3125 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI05189869
N° MFR99R8-NR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    99R8-DNR ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 99R8-NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3125 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5655
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106988472

Aperçu

Description du fabricant
PAR.99R8-DNR ROULEMENT DE BALLE RADIAL