Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Global Largeur0.4375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description99R12-DNR ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 99R12-NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.4375 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant28284
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON1200106951643