Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale14 po
Détails
- Précision±4 %
- Forme d’entraînementCarré
- Tête à cliquetClé à cliquet
- Gradations de l’échelle5 po
- Mesure de la balanceLes deux
- Plage de couple (pi-lb)8.3 à 50 pi-lb
- Plage de couple (en-lb)99.6 à 600 po-lb
- Plage de couple (N-m)11.3 à 68 N-m
- Certification de traçabilité incluseASME B107.300-2010, ISO 6789, ISO/IEC 17025
- Type de cléMicromètre