Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine58-60 po
- Taille4X-Large
Détails
- Détails supplémentairesManches raglan
- Règlement sur la liste des approbationsSTM 2.1-1997
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBleu
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantBoutons-pression
- Type de vêtementVeste
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hotteAucun
- MatérielJersey
- Nombre de poches3
- ModèleAucun
- Manches amoviblesManches non amovibles
- RéversibleNon réversible