Motion
CDG5GN80TNSR-200

SMC CORP OF AMERICA
CDG5GN80TNSR-200

CG5 CDG5GN80TNSR-200 avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI05190634
N° MFRCDG5GN80TNSR-200
Prix369.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5GN80TNSR-200

CG5 CDG5GN80TNSR-200 avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI05190634
N° MFRCDG5GN80TNSR-200
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
Prix369.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    100 mm
  • Longueur totale
    410 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Taille de la tige
    M22x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M22x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG5
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CDG5GN80TNSR-200
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon