Motion
IR3020-04G
Régulateur de précision - 0.41 scfm, 1/2 BSPT, soupape de décharge, 1.45 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI05190637
N° MFRIR3020-04G
Prix169.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de précision - 0.41 scfm, 1/2 BSPT, soupape de décharge, 1.45 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI05190637
N° MFRIR3020-04G
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
Prix169.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    IR3000
  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po
  • Hauteur totale
    66 mm
  • Longueur totale
    148 mm
  • Largeur totale
    101 mm
  • Poids
    1.81 lb

Détails

  • Options incluses
    Manomètre
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Débit d’air maximal
    0.41 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    116 psi
  • Pression minimale réglée
    1.45 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    IR1000/2000/3000
  • Définir la plage de pression
    1.45 à 116 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR IR3020-04G , MODULAIRE DE PRÉCISION

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon