Spécifications
Dimensions
- Pression de serrage maximale6900 lb
- Diamètre de la vis3/4 po
- Diamètre de la broche3/4 po
- Profondeur de la gorge5 po
Details
- Force de l’applicationService régulier
- Finition/revêtement de carrosserieOxyde noir
- Matériau du corpsAcier forgé à goutte
- Capacité d’ouverture maximale8-1/4 po
- Capacité d’ouverture minimale0 po
- Fini à vis/revêtementOxyde noir
- Style de profondeur de la gorgeTrès profond
Aperçu
Description du fabricant
14270 408 PINCE EN C WILTON
- Châssis en acier forgé, service régulier avec gorge très profonde
- Les broches à revêtement d’oxyde noir et Perma-Pad® résistent à la corrosion et sont remplaçables
- Géométrie de cadre innovante pour une résistance maximale
- Garantie à vie