Spécifications
Dimensions
- Pression de serrage maximale8000 lb
- Diamètre de la vis3/4 po
- Profondeur de la gorge6 po
Détails
- Force de l’applicationService régulier
- Capacité d’ouverture maximale10-1/8 po
- Capacité d’ouverture minimale2 po
- Fini à vis/revêtementOxyde noir
- Style de profondeur de la gorgeTrès profond