Motion
VV5Q51-03BTLD2-W

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q51-03BTLD2-W

VV5Q51-03BTLD2-W
N° D’ARTICLE MI05191125
N° MFRVV5Q51-03BTLD2-W
Prix319.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q51-03BTLD2-W

VV5Q51-03BTLD2-W
N° D’ARTICLE MI05191125
N° MFRVV5Q51-03BTLD2-W

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix319.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/2 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    3/8 po
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    219 mm
  • Largeur totale
    179 mm
  • Taille du port de pression
    3/8 po

Détails

  • Type de base
    Empilage
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ5000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/2 BSPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Bas
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in
  • Type de câblage
    Fil de connexion

Aperçu

Description du fabricant
VV5Q51-03BTLD2-W

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté