Motion
7342
Enrouleur de tuyau robuste pour carburant moyenne pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1 po x 50 pi, 1000 psi, rouge, 1 NPTF - Entrée femelle, 1 NPSM - Sortie femelle
N° D’ARTICLE MI05191363
N° MFR7342
Prix2,557.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau robuste pour carburant moyenne pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1 po x 50 pi, 1000 psi, rouge, 1 NPTF - Entrée femelle, 1 NPSM - Sortie femelle
N° D’ARTICLE MI05191363
N° MFR7342
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
Votre prix2,557.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre de la poulie
    25 po
  • Poids
    119.00 lb

Détails

  • Application
    Carburant
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1 po x 50 pi
  • Application de pression
    Carburant moyenne pression
  • Pression nominale
    1000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1 NPTF - femelle
  • Sortie de bobine
    1 NPSM - Femme
  • CUP_NON
    098468318003

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR NU À POTEAU DOUBLE DE 7342 LP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté