Motion
SA-G01-A3X-D2-E31

NACHI AMERICA INC
SA-G01-A3X-D2-E31

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, débit max. de 21.1 gal/min, bobine de 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI05208819
N° MFRSA-G01-A3X-D2-E31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
SA-G01-A3X-D2-E31

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, débit max. de 21.1 gal/min, bobine de 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI05208819
N° MFRSA-G01-A3X-D2-E31
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Débit maximum
    21.1 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi

Aperçu

Description du fabricant
SA-G01-A3X-D2-E31