Motion
UELP205-100D1

NTN
UELP205-100D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 1 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05209898
N° MFRUELP205-100D1
Prix162.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP205-100D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 1 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05209898
N° MFRUELP205-100D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix162.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.7813 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1770 lbf
  • Série
    UELP2
  • CUP_NON
    4547359647150

Aperçu

Description du fabricant
UTELP205-100D1 UNITÉ DE ROULEMENT