Motion
DWHT70265

DEWALT
DWHT70265

Jeu de clés - Acier
N° D’ARTICLE MI05209942
N° MFRDWHT70265
Prix50.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWHT70265

Jeu de clés - Acier
N° D’ARTICLE MI05209942
N° MFRDWHT70265

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Plateau compact et pratique pour un rangement facile• Grande variété de mèches pour tous les travaux (plates, hexagonales et cruciformes)• La poignée à cliquet robuste en T offre des clés à changement rapide• Construction interne en acier solide en instance de brevet pour plus de résistance• Couple maximal de 500 po-lb
  • Style de poignée
    Poignée en T à cliquet
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE POIGNÉES EN T À CLIQUET DWHT70265 31PC
  • Plateau compact et pratique pour un rangement facile
  • Grande variété de mèches pour toutes les tâches (plate, hexagonale et Phillips)
  • La poignée en T à cliquet robuste offre des clés à changement rapide
  • Construction interne en acier solide en instance de brevet pour plus de résistance
  • Couple maximal de 500 po-lb