Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Largeur de la base3-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.8125 po
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Hauteur totale7.9375 po
- Longueur totale14.6250 po
- Largeur totale4.2500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceManutention de l’air
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Caractéristiques et avantages• Conçu pour les applications lourdes nécessitant une grande capacité et une grande compactité • Fabriqué en alliage d’acier à roulement de haute qualité aux tolérances de précision, ces roulements sont largement utilisés sur les équipements industriels généraux, ventilateurs et soufflantes à haute vitesse et équipement de transmission et de manutention de matériel plus robuste • Les caractéristiques de conception supplémentaires comprennent : La bague de verrouillage à ressort et les deux vis d'arrêt verrouillent solidement l'anneau intérieur sur l'arbre; diverses options de joints selon l’application; alignable, précision, le roulement à billes à rainure profonde en alliage d'acier de qualité offre une grande capacité pour les charges radiales et de poussée; anneau intérieur large pour une surface de contact supérieure entre l'arbre et le roulement • Boîtier en fonte • Joint de dégagement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Type de jointDégagement/sans contact
- Série300
- CUP_NON662864297004
Aperçu
- Conçu pour les applications lourdes nécessitant une grande capacité et une grande compactité
- Fabriqués à partir d’acier allié de haute qualité aux tolérances de précision, ces roulements sont largement utilisés sur l’équipement industriel général, les ventilateurs et soufflantes à haute vitesse et l’équipement de transmission de puissance et de manutention de matériel plus robuste
- Les caractéristiques de conception supplémentaires comprennent : la bague de verrouillage à ressort et deux vis de réglage verrouillent solidement la bague intérieure à l'arbre; diverses options de joint selon l'application; le roulement à billes à rainure profonde et alignée en acier allié de qualité offre une grande capacité pour les charges radiales et de poussée; la bague intérieure large pour une plus grande surface de contact entre l'arbre et le roulement
- Boîtier en fonte
- Joint de dégagement