Motion
PEA347 2 15/16 BOULE D’OREILLER NOIR BRG

LINK-BELT
PEA347 2 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 2-15/16 po, matériau en fonte, traitement de l’air, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05209977
N° MFRPEA347 2 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
Prix2,939.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PEA347 2 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 2-15/16 po, matériau en fonte, traitement de l’air, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI05209977
N° MFRPEA347 2 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,939.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Largeur de la base
    4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Hauteur totale
    8.3750 po
  • Longueur totale
    15.1250 po
  • Largeur totale
    4.5313 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Manutention de l’air
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Caractéristiques et avantages
    • Conçu pour les applications lourdes nécessitant une grande capacité et une grande compactité • Fabriqué en alliage d’acier à roulement de haute qualité aux tolérances de précision, ces roulements sont largement utilisés sur les équipements industriels généraux, ventilateurs et soufflantes à haute vitesse et équipement de transmission et de manutention de matériel plus robuste • Les caractéristiques de conception supplémentaires comprennent : La bague de verrouillage à ressort et les deux vis d'arrêt verrouillent solidement l'anneau intérieur sur l'arbre; diverses options de joints selon l’application; alignable, précision, le roulement à billes à rainure profonde en alliage d'acier de qualité offre une grande capacité pour les charges radiales et de poussée; anneau intérieur large pour une surface de contact supérieure entre l'arbre et le roulement • Boîtier en fonte • Joint de dégagement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    300
  • CUP_NON
    662864297066

Aperçu

Description du fabricant
PEA347 BLOC D’OREILLER
  • Conçu pour les applications lourdes nécessitant une grande capacité et une grande compactité
  • Fabriqués à partir d’acier allié de haute qualité aux tolérances de précision, ces roulements sont largement utilisés sur l’équipement industriel général, les ventilateurs et soufflantes à haute vitesse et l’équipement de transmission de puissance et de manutention de matériel plus robuste
  • Les caractéristiques de conception supplémentaires comprennent : la bague de verrouillage à ressort et deux vis de réglage verrouillent solidement la bague intérieure à l'arbre; diverses options de joint selon l'application; le roulement à billes à rainure profonde et alignée en acier allié de qualité offre une grande capacité pour les charges radiales et de poussée; la bague intérieure large pour une plus grande surface de contact entre l'arbre et le roulement
  • Boîtier en fonte
  • Joint de dégagement