Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5625 po
- Largeur de la base4.3125 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.2500 po
- Taille du boulon0.8750 po
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Hauteur totale9.0000 po
- Longueur totale15.3750 po
- Poids55 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Caractéristiques et avantages• Conduits très finis • Anneau intérieur carburé • Boîtier robuste en une seule pièce • Système de verrouillage positif • Assemblage d’adaptateur conique
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le type de roulementRoulement à billes
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- LubrifiantExxon Ronex MP
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864297073
- Rpm max.3400 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale28990 lbf
- Capacité de charge statique radiale19500 lbf
- Type de jointJoint à lèvres double
- CUP_NON662864297073
Aperçu
- Chemins de roulement super finis
- Bague intérieure carburée
- Boîtier monobloc robuste
- Système de verrouillage positif
- Assemblage d’adaptateur conique