Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.8750 po
- Taille du boulon1.0000 po
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5.3594 po
- Hauteur totale10.0625 po
- Longueur totale16.1250 po
- Largeur totale5.0000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBloc d’oreiller à deux boulons
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864297080
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3100 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale35070 lbf
- Type de jointDégagement/sans contact
- Série300
- CUP_NON662864297080