Spécifications
Dimensions
- Port TailleRaccord à pousser de 6 mm
Détails
- Emplacements de connexionSimple face
- Unités de mesure affichéeskPa
- ComprendManomètre
- Type de signal d’entréeÉlectro-pneumatique
- Débit d’air maximal4.9 scfm
- Type de signal de sortieAnalogique électrique
- Définir la plage de pression-100 à -1.3 kPa
Aperçu
- Série de connexions unilatérales
- Masse réduite de 20 %
- Débit max. 140 L/min (ANR) et 240 L/min (ANR)
- Manocontacteur numérique intégré pour montage sur panneau
- Raccords à une touche intégrés