Motion
26-L X 3841

GARLOCK KLOZURE
26-L X 3841

Klozure® MILL-RIGHT® V - Joint d’huile en fluoroélastomère - fendu, diamètre de l’arbre de 9.500 po, diamètre extérieur de 10.500 po, largeur totale de 0.438 po, modèle 26 , matériau pour lèvre en V Mill-Right
N° D’ARTICLE MI05210616
N° MFR26-L X 3841
Prix2,029.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
26-L X 3841

Klozure® MILL-RIGHT® V - Joint d’huile en fluoroélastomère - fendu, diamètre de l’arbre de 9.500 po, diamètre extérieur de 10.500 po, largeur totale de 0.438 po, modèle 26 , matériau pour lèvre en V Mill-Right
N° D’ARTICLE MI05210616
N° MFR26-L X 3841
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
Prix2,029.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.500 po
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.500 po
  • Poids
    0.183 lb

Détails

  • Description de la construction
    Rebord simple, conception à joint fendu, ressort à doigts en acier inoxydable moulé, D.E. en caoutchouc renforcé de tissu
  • Plage de température continue
    -22 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Modèle 26
  • Type de conception
    Modèle 26
  • Code d’harmonisation
    4016935020.US
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right V
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24612-3841
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X3841 BROYEUR DROIT V DIVISÉ 9.500 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • La famille de joints d’huile KLOZURE® MILL-RIGHT® V (fluoroélastomère) modèle 26 offre une résistance élevée à l’abrasion et une très bonne résistance aux produits chimiques
  • D.E. renforcé de caoutchouc
  • Configuration à une lèvre avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • La conception à lèvres en biseau inversé empêche le renversement
  • Température de fonctionnement : -22°F à 400°F (-30°C à 204°C)
  • Fabriqué aux États-Unis