Motion
TRBU1065R-20
Tubulure en polyuréthane à double couche ignifuge - air/eau, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur de 20 m, rayon de courbure min. 27 mm
N° D’ARTICLE MI05211705
N° MFRTRBU1065R-20
Prix125.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyuréthane à double couche ignifuge - air/eau, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur de 20 m, rayon de courbure min. 27 mm
N° D’ARTICLE MI05211705
N° MFRTRBU1065R-20
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
Prix125.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    27 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    6.5 mm, 0.256 po
  • Diamètre extérieur du tube
    10 mm, 0.394 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Spécification du matériel
    La couche extérieure en résine polyoléfine est équivalente à la norme UL-94 V-0
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, coupures, incendies, entailles
  • Matériau du tube
    Polyuréthane (intérieur) / résine de polyoléfine (extérieur)
  • Applications typiques
    Résistance aux flammes, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TRBU1065R-20 TUBULURES
  • Tubulure double couche en polyuréthane FR
  • Résistant aux flammes
  • Équivalent à la norme UL-94 V-0
  • 20m ensembles et 100m bobines disponibles
  • Plusieurs options de couleurs disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté