Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale27 po.
- Hauteur totale60 po.
- Largeur totale60 po.
- Poids228 lb
Détails
- Intensité9.1
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantHBPC4815
- Numéro CUP du fabricant15449126600
- Débit d’air maximal19100 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses1
- Phase1
- Vitesse850 tr/min
- Tension115