Motion
PA3213-N03
Pompe de procédé
N° D’ARTICLE MI05211858
N° MFRPA3213-N03
Prix676.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe de procédé
N° D’ARTICLE MI05211858
N° MFRPA3213-N03
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
Prix676.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.2 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de port de sortie d’entrée
    3/8 NPT

Aperçu

Description du fabricant
POMPE DE PROCÉDÉ PA3213-N03 , OPER PNEUMATIQUE, ACIER INOXYDABLE
  • Pompe de procédé pneumatique avec vanne de commutation externe
  • Débit de décharge facilement contrôlé
  • Fonctionnement stable possible même avec un débit minimal, un fonctionnement à basse pression ou l’entraînement des gaz
  • Peut être utilisé en cas d’arrêt répété du fonctionnement
  • Durée de vie plus longue que le type à fonctionnement automatique, car la valve de commutation n’est pas contenue à l’intérieur du corps

Vous pourriez également aimer