Motion
VFN212N-5DZ-02N

SMC CORP OF AMERICA
VFN212N-5DZ-02N

VANNE, INTERFACE NAMUR, S/SOL
N° D’ARTICLE MI05211859
N° MFRVFN212N-5DZ-02N
Prix88.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFN212N-5DZ-02N

VANNE, INTERFACE NAMUR, S/SOL
N° D’ARTICLE MI05211859
N° MFRVFN212N-5DZ-02N
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
Prix88.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    66.5 mm
  • Longueur totale
    136.5 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Taille du port
    1/4 po
  • Tailles des ports
    1/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.72 (P à A, B) Cv, 1.38 (A, B à EA, EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    FV
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 (c.c.) W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFN212N-5DZ-02N VANNE, INTERFACE NAMUR,
  • Port : 1/4 po
  • Caractéristiques du débit : P-<gt/>A : Cv 0.72; A-<gt/>R : Cv 1.38
  • Consommation d’énergie : 1.8W
  • Température de fonctionnement : -10 à 60° C

Vous pourriez également aimer