Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.7500 po
- Alésage Diamètre4-7/16 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662864307147
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointDégagement/sans contact
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662864307147
Aperçu
Description du fabricant
PEB22571YFH4C4 OREILLERNOIR PE-B22571YFH4C4