Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.3800 po
- Dimensions du boîtier7.06 x 4.88 x 7.69 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier7.69 po
- Longueur du boîtier7.06 po
- Largeur du boîtier4.88 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1238
- Débit maximal tr/minEntrée 175.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal653 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio10:1
- Hauteur des dimensions d’expédition6.9400 po;176.28 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.2800 po;261.11 mm
- Largeur des dimensions d’expédition8.5700 po;217.68 mm
- Poids95 lb, 43.09 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4712294
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934654756
- Puissance d’entrée maximale3.889 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1107 lb
- RéductionCélibataire
- Série1238W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934654756