Motion
TP HP1873TAB-7.5IN

REXNORD INC
TP HP1873TAB-7.5IN

TP HP1873TAB-7.5IN
N° D’ARTICLE MI05212830
N° MFRTP HP1873TAB-7.5IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
TP HP1873TAB-7.5IN

TP HP1873TAB-7.5IN
N° D’ARTICLE MI05212830
N° MFRTP HP1873TAB-7.5IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.500 po
  • Chaîne Pas  
    19.1 mm
  • Épaisseur du vol
    4.1 mm
  • Courbe de dégagement du guide
    34.9 mm
  • Guide de dégagement droit
    33.3 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    304.8 mm
  • Diamètre de la broche
    5.1 mm
  • Poids par pied
    1.72 lb (environ)

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Numéro CUP du fabricant
    662864562447
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    662864562447

Aperçu

Description du fabricant
114-127-88 TP HP1873TK7.5