Motion
R1251G-*300  R1251-G117 P/C M&T

REXNORD INC
R1251G-*300 R1251-G117 P/C M&T

Chaîne d’ingénierie - Fixation G-117, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05213614
N° MFRR1251G-*300 R1251-G117 P/C M&T
Prix226.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
R1251G-*300 R1251-G117 P/C M&T

Chaîne d’ingénierie - Fixation G-117, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05213614
N° MFRR1251G-*300 R1251-G117 P/C M&T
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
Prix226.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4.84 po
  • Largeur intérieure
    3 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2 po
  • Diamètre de la broche
    0.89 po
  • Diamètre du rouleau
    1-3/4 po

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    G-117
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Type 300
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • CUP_NON
    698210797539

Aperçu

Description du fabricant
R1251G- 300 ST G117 P/C M&T
  • Prix par pied