Motion
ZEF5200 2 ROULEAU NOIR FLG BRG

REXNORD INC
ZEF5200 2 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05213638
N° MFRZEF5200 2 FLG BLK ROLLER BRG
Prix4,045.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZEF5200 2 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05213638
N° MFRZEF5200 2 FLG BLK ROLLER BRG
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
Prix4,045.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.8750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.9063 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Profondeur globale
    4-1/8 po
  • Global Hauteur  
    6.2500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864372695
  • Rpm max.
    3650 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31800 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662864372695

Aperçu

Description du fabricant
ZEF5200 FLANG NOIR ZEF5200