Motion
RO-6214OFLKPKG OFLK

REXNORD INC
RO-6214OFLKPKG OFLK

Maillon décalé Link-Belt® - 6214 / 4.000 po en taille et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI05213667
N° MFRRO-6214OFLKPKG OFLK
Prix473.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
RO-6214OFLKPKG OFLK

Maillon décalé Link-Belt® - 6214 / 4.000 po en taille et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI05213667
N° MFRRO-6214OFLKPKG OFLK
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
Prix473.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    5.68 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    6214 / 4.000 po
  • Largeur intérieure
    2.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2-3/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1-1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    1.250 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    6214 / 4.000 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • CUP_NON
    698210143411

Aperçu

Description du fabricant
RO-6214OFLK LIEN OFFSET