Motion
FL-AL-A300
FL-AL-A300 3 po. Adaptateur en aluminium de taille x perçage de bride ASA no 150
N° D’ARTICLE MI05213713
N° MFRFL-AL-A300
Prix119.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FL-AL-A300 3 po. Adaptateur en aluminium de taille x perçage de bride ASA no 150
N° D’ARTICLE MI05213713
N° MFRFL-AL-A300
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
Prix119.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3
  • Poids
    3.86 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353126783
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Types de produits
    Adaptateur en aluminium x perçage de bride ASA no 150
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353126783
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
FL-AL-A300 ADT X 150LB FLG 3 po
  • Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
  • L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
  • Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon