Motion
FR922-300

REXNORD INC
FR922-300

Chaîne d’ingénierie - 922 / 9.000 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05213750
N° MFRFR922-300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
FR922-300

Chaîne d’ingénierie - 922 / 9.000 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05213750
N° MFRFR922-300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4.28 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    922 / 9.000 po
  • Largeur intérieure
    2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.38 po
  • Diamètre de la broche
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    3-1/2 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    922 / 9.000 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Normes respectées
    ANSI B29.12
  • Capacité de charge utile
    7200 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE FR922 300 ST P/C
  • Prix par pied

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues