Motion
A2124*300

REXNORD INC
A2124*300

Chaîne d’ingénierie - 2124 / 6.000 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05213752
N° MFRA2124*300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
A2124*300

Chaîne d’ingénierie - 2124 / 6.000 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05213752
N° MFRA2124*300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.84 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    2124 / 6.000 po
  • Largeur intérieure
    1.56 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.38 po
  • Diamètre de la broche
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    2-3/4 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2124 / 6.000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698210797935
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Normes respectées
    ANSI B29.12
  • Capacité de charge utile
    6000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE A2124 300 ST P/C
  • Prix par pied
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon