Motion
VEBM3615T-D
Moteur frein D-Sery - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, 184TC cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1755 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI05213794
N° MFRVEBM3615T-D
Price$4,162.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein D-Sery - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, 184TC cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1755 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI05213794
N° MFRVEBM3615T-D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,162.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Dimension C de la longueur totale
    23.14 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    117 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL/CSA et certifié CE. Les freins Dodge de la série « D » sont des freins à ressort à déclenchement magnétique montés sur le moteur. Les freins sont monophasés avec redresseur intégré à CC. Les freins ont un levier de dégagement manuel. Les fils sont amenés à la boîte de conduits du moteur pour être connectés aux fils du moteur (56-140 cadres) ou pour être connectés séparément (180-210 cadres). Les 56-140 cadres ont une boîte de conduits F3 à profil bas montée sur le dessus. Les moteurs de frein de la série D peuvent être montés universellement. Prêts pour l’onduleur. Les moteurs à châssis 143-145TY et 143-145TCY ont une base spéciale avec 56, 143 et 145 emplacements utilisés sur les convoyeurs OEM.
  • Ampères à tension
    6.7 A @ 460 V; 13.9 A @ 208 V; 13.4 A @ 230 V
  • Demandes
    Manipulation des unités et des bagages, convoyeurs, équipement d’emballage, machines-outils, palans, ascenseurs et actionneurs de porte.
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.90–13.40 / 6.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein série D
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Normes respectées
    CSA, UR, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    0
  • CUP_NON
    781568542217
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
VEBM3615T-D

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif