Spécifications
Dimensions
- Profondeur1.85 po
- Hauteur2.36 po
- Poids0.12 lb
- Largeur1.46 po
Détails
- ConnexionBorne à vis pour coupe-câble 0.5 à 2.5 mm
- Catégorie HygrostatMécanique
- Type d’hygrostatCélibataire
- Page de produit du fabricant
- MatérielPlastique
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température de fonctionnement min.30 °F
- Style de montagemontage standard sur rail DIN sans outil
- Manuel d’utilisation
- Plage de réglage de l’humidité relative40 à 90 %
- Différence de point de commutation±4 K
- Différence de température de commutationenviron 5 %
- Fiche technique
- ThermostatSans thermostat
- Type de contactChangement avec contact à ressort
- Applications typiquesEnceintes nécessitant un ventilateur et un élément chauffant
- TensionMécanique
Aperçu
- Le montage flexible permet à l’unité d’être montée directement ou connectée à un rail DIN standard sans outils
- La conception compacte s’installe facilement dans les zones qui ont un espace d’installation limité
- Conception robuste pour une fiabilité constante sur une longue période
- L’Hygrostat FLZ 600 peut contrôler le fonctionnement d’un filtrefan® ou d’un réchauffeur, l’activant lorsqu’une humidité relative préréglée est dépassée. Cela fournit un équilibre environnemental grâce à la réduction de l’énergie. Le FLZ 610 comprend une commande supplémentaire pour le fonctionnement d’un filtrefan® ou d’un réchauffeur, l’éteignant et le mettant en marche selon une température définie
- Reconnu UL selon les normes NITW2 et NITW8 pour une intégration facile aux panneaux UL 508A
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de la série Protect de PfannenbergAlarmes sonores et visuelles conçues pour une performance fiable et réduisant les risques dans les environnements industriels et extérieurs les plus difficiles. Avec des options pour les alarmes d’incendie, de gaz, de sécurité des machines et de processus, la série comprend des modèles antidéflagrants et offre une protection élevée contre les infiltrations et une construction robuste.
Voir la documentation
Guide de référence thermique PfannenbergLes solutions de gestion thermique de Pfannenberg sont conçues pour aider à réguler la température des enceintes et protéger les composants électriques dans les environnements industriels difficiles. Le guide décrit les méthodes de refroidissement et les solutions de boîtier utilisées pour soutenir la fiabilité et la performance de l’équipement dans une gamme d’ applications industrielles.
Voir la documentation
Filtre roulant de qualité supérieure PQF PfannenbergLe filtre rapide de qualité supérieure PQF est conçu pour aider à protéger l’équipement critique en filtrant la poussière, les particules et la brume huileuse qui peuvent obstruer les voies de circulation de l’ air et contribuer à la surchauffe. Le guide comprend des informations sur l’installation magnétique rapide et le remplacement simplifié du filtre, conçu pour minimiser le temps d’entretien et les interruptions de production.
Voir la documentation
Les grues de Pfannenberg hissent la circulaire de signalisationLes dispositifs de signalisation sonore et visuelle à haute intensité de Pfannenberg sont conçus pour améliorer la sécurité et la sensibilisation du personnel dans les aciéries, les parcs de stationnement et d’autres environnements industriels difficiles.
Voir la documentation
Plus de ressources
Série eCool DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement montées sur le dessus de la série DTT de Pfannenberg sont 100 % sans condensation. Ces unités sont idéales pour une installation peu encombrante sur le dessus de l’armoire de commande.
Solutions de refroidissement DTS/DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement Pfannenberg fonctionnent selon le principe du cycle Carnot. Cela signifie que l'unité de refroidissement fonctionne comme une pompe à chaleur qui pompe l'énergie thermique transférée de l'armoire électronique (chaleur dissipée des composants) jusqu'à un niveau de température plus élevé.