Spécifications
Dimensions
- Taille du port1
- Taille de la tige7
- Accident vasculaire cérébral8
Details
- Matériau du corpsAluminium
- Pression de fonctionnement maximale+145
- Pression de fonctionnement minimale+8
- Type de produitCylindres pneumatiques non réparables à corps rond
- Pression d’épreuve+215
- Normes respectéesClasse JIS 2
Aperçu
Description du fabricant
NCDGBA40-0850 CYLINDRE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité