Motion
60832
Courroie ronde à noyau solide - 1/2 po de diamètre extérieur, longueur totale de 100 pi, type à noyau solide
N° D’ARTICLE MI05215852
N° MFR60832
Prix22.16 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie ronde à noyau solide - 1/2 po de diamètre extérieur, longueur totale de 100 pi, type à noyau solide
N° D’ARTICLE MI05215852
N° MFR60832
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
Prix22.16 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum de la poulie
    89 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Global Longueur  
    100 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Métal détectable
  • Type de bande
    Ceinture
  • Couleur
    Bleu
  • Type de base
    Solide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4941105
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.1680, FDA CFR 21 177.2600, FDA CFR 21 178.3297

Aperçu

Description du fabricant
4941105 BLEU 80MD CEINTURE EN URÉTHANE DE 1/2 PO
  • Ceinture métallique en polyuréthane détectable conçue spécialement pour la manipulation des aliments en contact direct
  • Conçu pour être détecté par les détecteurs de métaux standard utilisés pour assurer la salubrité alimentaire
  • Conforme à la FDA pour les applications d’aliments secs et humides jusqu’à 150°F
  • Des essais en laboratoire ont montré qu’une courroie de 1/4 po de diamètre de 0.125 po de longueur présente un signal de tension similaire à une sphère d’essai en acier doux de 1.5 mm de diamètre lorsqu’elle est testée sur un produit humide ou conducteur

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon