Spécifications
Dimensions
- Diamètre minimum de la poulie100 mm
- Extérieur Diamètre9/16 po
- Global Longueur100 pi
Détails
- Détails supplémentairesMétal détectable
- Type de bandeCeinture
- CouleurBleu
- Type de baseSolide
- Numéro de catalogue du fabricant4941106
- MatérielPolyuréthane
- Normes respectéesFDA CFR 21 177.1680, FDA CFR 21 177.2600, FDA CFR 21 178.3297
Aperçu
- "
- Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments
- Conçu pour être détecté par des détecteurs de métaux standard utlisés pour assurer la salubrité alimentaire »
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Transformation des aliments Fenner Lumsden BeltingLes produits de cerclage Fenner Lumsden vous aident à réduire les temps d’arrêt et à assurer une haute qualité tout au long de votre opération de cuisson et de transformation des aliments en collation, de la cuisson (au four) au transfert des courroies en passant par le refroidissement et la friture.
Voir la documentation
Salubrité des aliments FennerLorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de traitement typiques, le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
Voir la documentation
Disques de rétrécissement Fenner B-LOCSLes disques rétractables sont l’alternative privilégiée à l’ajustement/ajustement/presse conventionnel, aux bagues coniques ou aux rainures de clavette, offrant une connexion de grande capacité, sans contrecoup, entre arbres et moyeux.
Voir la documentation
Centres de données FennerLes unités CRAC sont des systèmes de climatisation spécialisés conçus pour maintenir des niveaux de température et d’humidité précis dans les centres de données et les salles informatiques. Ils sont essentiels pour protéger l’équipement informatique sensible en assurant un contrôle fiable du refroidissement et de l’environnement.
Voir la documentation